曜日別特売
50383 【加工可】50383 半袖Tシャツ 桑和 72906456

【加工可】50383 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可名入れ可5日以内出荷とは
ブラック
サイズLL
内容量1枚注文コード72906456品番50383
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

ブラック
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
仕様
デオドラントテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
着丈(cm)
71.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
4
名入れ
サービス分類
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする