50383 【加工可】50383 半袖Tシャツ 桑和 72906499

【加工可】50383 半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷名入れ可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード72906499品番50383
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

欲しい色が必ず見つかる、多色展開の大人気カラーT シャツ

仕様
デオドラントテープ
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル100
分類
ニット
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
71.5
機能
ストレッチ、吸汗速乾、ソフト加工、消臭、イージーケア、レディース対応
色番
1
名入れ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする