すごい吸盤 伸縮ステンタオル掛け ジェル吸盤

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72912298 品番 B00431
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

すごい吸盤!強力ジェル吸盤を使用。柔らかいジェルが微細なザラザラ面やツヤ消し面などにも密着します。ボタンを押して吸着力が復活する、落下防止機能付きです。隙間が広がったらプッシュで再吸着。

用途浴室のザラザラ壁に 仕様プッシュ式ジェル吸盤 材質本体=ABS、タオルバー=ステンレス鋼管、吸盤=TPU/PU 寸法(mm)854×68×74H 質量(g)281 耐荷重(kg)2 全長(cm)85.4 商品タイプ伸縮ステンタオル掛け
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメッキの表面に付かないようにしてください。変質・変色のおそれがあります。
※直射日光の当たる場所で使用しないでください。ジェルが変質するおそれがあります。
※バーの幅を調整する際は、細いバーに巻かれているストップシール以上に広げないでください。バーの強度が弱くなったり外れてしまう場合があります。
※バーの1ヶ所に荷重が集中しないようにしてください。
※構造上、タオルを掛けた際に多少のたわみがでる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
バスタオル掛け

一度片側がはがれて落下。時々頭部を押して使っている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする