すごい吸盤 ステンタオルリング(プッシュ式ジェル吸盤)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72912307 品番B00432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すごい吸盤!強力ジェル吸盤を使用。柔らかいジェルが微細なザラザラ面やツヤ消し面などにも密着します。ボタンを押して吸着力が復活する、落下防止機能付きです。隙間が広がったらプッシュで再吸着。丈夫でサビにくいステンレス製リングです。

用途浴室のザラザラ壁に 仕様プッシュ式ジェル吸盤 材質本体=ABS、タオルバー=ステンレス鋼管、吸盤=TPU/PU 寸法(mm)174×68×121H 耐荷重(kg)1 商品タイプステンタオルリング
注意
※貴重品やこわれやすいものは掛けないでください。
※壁や吸盤に汚れ・ホコリなどがあると付きません。
※荷重制限をお守りください。
※洗剤や漂白剤、シンナーなどがメッキの表面に付かないようにしてください。変質・変色のおそれがあります。
※直射日光の当たる場所で使用しないでください。ジェルが変質するおそれがあります。
※バーの幅を調整する際は、細いバーに巻かれているストップシール以上に広げないでください。バーの強度が弱くなったり外れてしまう場合があります。
※バーの1ヶ所に荷重が集中しないようにしてください。
※構造上、タオルを掛けた際に多少のたわみがでる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする