画像準備中

コスモ フルード HQ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(200L) 注文コード72966568 品番46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,978
販売価格(税別)
169,980
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

最近の高圧化・サーボ化に対応すべく厳選した基材、添加剤を使用しており、優れた各種性能を有しています。

用途高炉・連続鋳造設備・圧延機などの製鉄機械および付帯設備の油圧装置、ダイカストマシン・射出成型機・油圧プレス・鋳造プレス・工作機械の油圧装置、加熱炉扉開閉装置の油圧装置、シールド掘進機・油圧ブレーカーなどの建設機械の油圧装置 その他引火点なし 緑色 pH10.4〜10.6 臭気ほとんど無臭 動粘度(mm2/s)48(40℃) 溶解度水:任意の割合で可溶 危険物の類別非危険物 凝固点(℃)-40.0℃以下(流動点) 密度(g/cm3 at15℃)1.06 商品状態液体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※油圧ポンプは水-グリコール系専用ポンプの使用を推奨するメーカーがありますので、油圧機器メーカーに確認して下さい。
※ストレーナーは100〜150メッシュで十分余裕をもった容量のものをご使用下さい。
※亜鉛、鉛、カドミウム、マグネシウムとは反応しやすいため使用を避けて下さい。
※シール材はNBRが最も適してます。その他の合成ゴムも使用可能ですが、ウレタンゴムや皮製パッキングの使用はできません。
※油圧タンクの液面計は、ガラスかアクリル樹脂を用い、ポリカーボネート樹脂製は避けて下さい。
※大部分の塗料は軟化、溶出するため内面塗装は避けて下さい。外装用としてはエポキシ系が最も適してます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥6,600 / 税込 ¥7,260
北海道地方数量1につき ¥18,300 / 税込 ¥20,130
沖縄地方数量1につき ¥14,500 / 税込 ¥15,950
離島数量1につき ¥14,600 / 税込 ¥16,060

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする