DEEN
DEENの 物品棚/収納用品
DEENの 小物収納箱(パーツケース)
DEENの パーツケース
樹脂製ツールトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73057058
品番
TR560BK
参考基準価格(税別)
¥2,718
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
キャビネットの引き出し等に最適な樹脂製ツールトレーです。
材質
樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
407×282×37
仕切数(個)
10
仕切り
あり
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
407×282×37