マグネット布巾ハンガー プレート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73377133 品番2406
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

白が美しい、シンプルなデザインのキッチン用品マグネットで簡単に取付け!冷蔵庫の扉や側面にふきんハンガー。
布巾が滑り落ちないように、バーの先端部分にシリコンキャップ付。キッチンのデッドスペースを利用して収納。
カウンター上が広々使え、台所周りがスッキリ。

適合石のくっつく平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、キャップ:シリコーン・マグネット 質量(g)約410 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24×1×6 耐荷重(g)約600(ハンガー1本あたり約200)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73377133
2021-05-13
用途:
キッチンへの設置
製造業

マグネット取り付けなので、貼り付け面に傷防止のクッション剤が付属していたら、更に良いと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする