山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
レジ袋&タオルハンガー プレート
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73377666
品番
7918
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
シンク扉に引っ掛けて簡易ゴミ箱やタオルハンガーに!
シンク扉に引っ掛けて使えるキッチンフック。
レジ袋をひっかけて簡易キッチンゴミ箱に。
キッチンタオルハンガーとしても使用可能。
材質
本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)
色
ホワイト
質量(g)
約180
耐荷重(kg)
約1.5
対応
扉の幅:本品の幅約23cm以上(扉のハンドル等を含まず)、扉の厚さ:約1.4〜2cmまでの扉の厚みに対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約22.3×6.5×5.7
適合サイズ(cm)
扉の幅:本品の幅約23cm以上(扉のハンドル等を含まず)/扉の厚さ:約1.4〜2cmまでの扉の厚みに対応