山崎実業
山崎実業の キッチン・調理用品
山崎実業の タオルハンガー
折り畳み布巾ハンガー プレート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73377727
品番
7979
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
シンプルで美しいデザインのキッチンシリーズ『PLate』簡単に広げてスリムに折り畳める3枚掛けのふきんハンガー。折り畳めば幅が約2cmとスリム。
材質
バー:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、ジョイントパーツ:シリコン樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
使用時:約27.5〜53.5×2.2〜54.5×25(使用時)