曜日別特売
ND-6015 郷の味鍋 ベストコ 73410655

ND-6015 郷の味鍋 ベストコ 73410655
ND-6015 郷の味鍋 ベストコ 73410655

郷の味鍋

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズ(cm)26
寸法(cm)385×290×140
内容量1個注文コード73410655品番ND-6015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンドルが持ちやすいので安心・安全! 豊富なサイズバリエーションで幅広く活躍できるステンレス鍋シリーズ 重くなりがちな大きいお鍋も持ちやすくて安心・安全なハンドル形状 豊富なバリエーションで、メニューや食材の量に合わせてサイズを選べます 外面は美しいミラー仕上げ つまみは菜箸やトングが置けてとても便利です

材質本体・蓋:18-0ステンレス鋼、ハンドル・ツマミ:フェノール樹脂、外面:ミラー仕上げ質量(g)1040サイズ(cm)26寸法(cm)385×290×140RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする