hokua(北陸アルミニウム)
純しゅう酸 味づくし
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73411267
品番
2938
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
日本製のアルミ鍋。 金色は着色でなく蓚酸加工で耐腐食性UP! アルミ製で軽いので容量が増えても持ちやすい。
材質
アルミ合金
寸法(mm)
431×361×186
質量(g)
1060
サイズ(cm)
32
容量(L)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応