曜日別特売
CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787

本体

CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787
CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787
CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787
CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787
CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787
CINSABGS Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー insta360 73435787

Ace Pro 2 / Ace Pro 全天候型USB充電カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード73435787品番CINSABGS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

雨や雪などの悪天候下でも充電しながら撮影を続けられるように設計された、防滴仕様のUSB端子カバーです。
IPX4の防滴性能を備え、アウトドア撮影時の不意の天候変化でも安心して使用できます。
付属の1.5m USB?Cケーブルはラバーレイヤー構造で水の侵入を防ぎ、ケーブルスロットにより抜け落ちを防止。オートバイ撮影、スキー、長時間のアクション撮影など、移動中や手が離せないシーンでも安定した充電を維持できます。

セット内容全天候型USB充電カバー、USB-C充電ケーブル対応製品Ace Pro 2、Ace Pro寸法(mm)27.5×18.9×14.2質量(g)2.75
注意
※全天候型USB充電カバーは、充電ケーブルと一緒に使用することで、雨や雪の日の水しぶきから保護します。ケーブルがしっかりと取り付けられていることを確認します。
※全天候型USB充電カバーのUSB端子側に水が溜まるのを防ぐため、付属の充電ケーブルを使用することを推奨します。別のケーブルを使用しても、水しぶきから保護されます。
※全天候型USB充電カバーは防滴仕様ですが、水没させないでください。激しい雨の時は内側が濡れることがあるのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする