曜日別特売
- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677

- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677
- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677
- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677
- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677
- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677
- 交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078) タムロン 73472677

交換レンズ 35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73472677
品番
-
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

本格派ポートレートズームとして高い評価を得てきた35-150mm F/2-2.8 Di III VXD(Model A058)の優れた描写性能に加えて、「もう少し軽く、コンパクトに」という声に応えるべく誕生した、35-100mm F/2.8 Di III VXD (Model A078)。 ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離に絞り込むことで、大口径F2.8でありながら圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。ズーム全域での高い描写性能と柔らかなボケを兼ね備え、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで幅広く活躍します。 さらにリニアモーターフォーカス機構VXD(Voice-coil eXtreme-torque Drive)による高速・高精度AFが被写体の自然な表情を確実にキャッチ。また、広角端0.22mの最短撮影距離はテーブルフォトにも適しています。加えて、専用ソフトウェアTAMRON Lens Utilityで動画・写真撮影に役立つ多様な機能をレンズに割り当てられます。 洗練されたデザインと快適な操作性を備え、日常から特別なシーンまで気軽に楽しめる1本です。
【人物の魅力を引き出す、35-100mmの焦点距離をカバー】
「ポートレート撮影をもっと気軽に楽しんでほしい」という想いを込め、ポートレート撮影で特に需要の高い焦点距離(35mm・50mm・85mm・100mm)を1本に凝縮。準広角から中望遠までをカバーし、背景を活かしたワイドな構図から、人物の表情を捉えるバストアップ撮影まで柔軟に撮影できます。
【スナップや旅先で活躍する、圧倒的な軽量・コンパクト設計の"ポケットレンズ"】
携行性を徹底的に追求し、長さ119.2mm・質量565gという圧倒的な軽量・コンパクト設計を実現。多角的なアプローチによって小型・軽量化を図ると同時に、高い剛性も確保。35-100mm F2.8という焦点距離と明るさを保ちつつ、持ち歩きやすさと安心感を兼ね備えています。”ポケットレンズ”と呼ぶにふさわしい1本で、旅先でのポートレートからスナップ撮影まで気軽に楽しめます。鏡筒の全長変化を最小限に抑えた設計によりズーミング時の重心移動が少ないため、手持ち撮影やジンバルを利用した動画撮影においても安定した操作が可能です。
【ズーム全域で高い描写性能と豊かなボケ表現―肌の質感も鮮明に描く光学性能】
13群15枚構成のレンズにはXLDレンズ1枚、LDレンズ2枚、GMレンズ3枚を効果的に配置。色収差をはじめ諸収差を抑え、ズーム全域で高い解像性能を発揮します。また、BBAR-G2コーティングにより逆光下でもゴーストやフレアを低減。F2.8の大口径が生み出す柔らかなボケと高い描写力で、何気ないポートレートも、旅先の風景も、鮮明かつ印象的に描き出します。
【ふとした表情を確実に捉える、高速・高精度AF】
AF駆動はタムロン史上最高レベルの高速・高精度なリニアモーターフォーカス機構VXDを搭載。被写体のふとした表情も確実に捉え、高い動体追従性で予測しにくい子どもの動きにも対応。優れた静粛性で、静けさが求められる環境での静止画・動画撮影にも適しています。
【近接撮影で広がる表現力―カフェや屋内撮影にも最適】
最短撮影距離は広角端で0.22m(最大撮影倍率 1:3.3)。大口径F2.8の明るさが生み出すボケを活かし、身近なシーンも印象的な作品に仕上げられます。
【動画・写真撮影をサポートするTAMRON Lens Utilityに対応】
従来必要であった映像関連装置を用意することなく、レンズに動画・写真撮影用の実用的な機能を割り当てることが可能です。
【高い利便性・操作性】
・利便性・操作性を考慮したレンズデザイン
・快適な撮影を叶えるこだわりのトルク感

付属品
花型フード、フロントキャップ、リアキャップ
仕様
最短撮影距離(m):0.22(WIDE) / 0.65(TELE)
種別
ソニーE
質量(g)
(約)565
倍率
最大撮影:1:3.3(WIDE) / 1:5.9(TELE)
羽根枚数
絞り(円形絞り)9枚
フィルター直径(Φmm)
67
レンズ構成
13群15枚
絞り
最小:F22
マウント
SONY E マウント
直径×長さ(mm)
約:最大80.6×119.2
画角
対角画角:63°26'- 24°25'(35mmフルサイズミラーレス一眼カメラ使用時)
注意
※仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする