SN-3200-K30 SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ 熱研 73515067

SN-3200パーソナルサーモ用極細センサ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本注文コード73515067品番SN-3200-K30
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Φ1と極細にて入口が細い場所や曲面奥迄測定が可能

用途ショーケースやオーブン温度の測定に適合機種SN-3200/SN-3200Ⅱ形状1Φ×1m温度範囲(℃)-40~200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする