SLASH(シンメン)
男性用衿無長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
3L
¥2,698
4L
¥2,698
L
¥2,698
LL
¥2,698
M
¥2,698
S
¥2,698
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73574238
品番
16000
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
M
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
74
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7