SLASH(シンメン)
男性用衿無長袖
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73574247
品番
16000
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
サイズ
L
胸囲(cm)
114
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
76
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
素材
ポプリン
色番
7