曜日別特売
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 73616159

 

23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 73616159
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 73616159
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 73616159
23345-142 テーブル付きブースソファ ストア・エキスプレス 73616159

テーブル付きブースソファ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品22日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
73616159
品番
23345-142
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

【商品特徴】視線を遮るパネルが、作業の集中度や休憩の質を向上。 ゆったり座れるシートと、背面・側面のパネルを組み合わせたテーブル付のブース型ソファ。緩やかなカーブにカットしたデザインのサイドパネルが、適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや、個人の集中スペースにぴったりです。 パソコン作業もできるテーブル付き。

用途
※ご注意ください 組立式ソファは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
質量(kg)
46
寸法(cm)
本体:90×90×125 / 座面:69×50 / 天板:35×30
座高(mm)
420
素材
パネル・座:合板テーブル・フレーム:繊維板(MDF)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,780/税込¥3,058
北海道地方数量1につき¥4,890/税込¥5,379
沖縄地方数量1につき¥6,480/税込¥7,128
離島数量1につき¥6,480/税込¥7,128

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする