ZIZAI
耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
M
L
XL
全長(mm)
235
235
245
255
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
73628899
品番
ZI-1875 M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
優れた操作感覚と自由な動き
軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。
全長(mm)
235
サイズ
M
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
18
耐切創性
XC