曜日別特売
ZI-1875 L 耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875 ZIZAI 73628908

耐切創手袋 ZIZAI ZI-1875

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(mm)245
内容量1双注文コード73628908品番ZI-1875 L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

手袋をつけたままタッチパネルの操作が可能
優れた操作感覚と自由な動き
軽量原手により、耐切創レベルC(A3)と作業性を両立しています
親指股の補強により耐久力が向上し、交換頻度が下がります。

全長(mm)
245
サイズ
L
材質
ニトリルゴム
ゲージ数
18
耐切創性
XC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする