曜日別特売
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645

 

LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645
LSF-4442-N-BE 【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝 萩原 73632645

【 カバーが洗える 】 3人掛け フロアソファ ロータイプ カバーリング おしゃれ シンプル 分割 木製フレーム ごろ寝

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ベージュ
内容量1台注文コード73632645品番LSF-4442-N-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

天然木が優しいフロアソファ。ロータイプでお子様やペットにやさしい高さ。上り下りしやすいので家族全員でゆったりと過ごせます。分割式なのでレイアウトも自由自在。サイドテーブルを挟んだり、対面で設置したりできます。ジョイントテープが付いているので連結時もズレません。あぐらやごろ寝もできるサイズ感で天然木のアクセントと、さらっとした肌触りの生地。背もたれや座面クッションが取り外せます。さらにカバーは洗濯可能。清潔にお使いいただけます。【商品サイズ(約)】1台あたり:幅90×奥行91×高さ59cm【梱包サイズ(約)】89×88×56cm(41.2kg)【材質】本体:天然木脚部:塩化ビニル樹脂生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
ソファ・ソファベッド、ソファとして。
色
ベージュ
材質
構造部材:天然木、張地:ポリエステル、脚部:塩化ビニール樹脂
備考
組立式 / 背クッション<大><小>各2ヶ付 / ジョイントテープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×91×59
座面高(cm)
26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,010/税込¥8,811
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする