曜日別特売
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916

 

LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916
LSF-4441DGY 1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド  3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル 萩原 73632916

1台で4役!2分割できる コーデュロイ ソファベッド 3人掛け リクライニング 式 脚付き カウチソファ ローソファ 北欧 モダン シンプル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ダークグレー
内容量1台注文コード73632916品番LSF-4441DGY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

1台で4役!コーデュロイ生地×細身のスチール脚×天然木フレームがおしゃれなソファベッド。ソファスタイル・ベッドスタイル・カウチスタイル・セパレートスタイルに組み換えが可能!更に脚を外してロータイプにもできます。来客時にベッドになるソファが欲しい方、ソファとベッド両方置く場所がない方、形を変えてくつろげるソファベッドがおすすめです。3段階リクライニング機能付きで、好きな角度に調節できます。左右で角度を変えることも◎【商品サイズ(約)】幅180×奥行85(97)×高さ65cm【梱包サイズ(約)】92×96×48cm(42kg)【材質】フレーム:天然木脚部:スチール(粉体塗装)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】脚の取り付けのみ必要(工具不要)クッション2個付き

用途
ソファ・ソファベッド、ソファベッドとして。
色
ダークグレー
材質
フレーム:天然木、脚部:スチール、張地:ポリエステル
備考
組立式(脚部) / 背部3段リクライニング / 背クッション2ヶ付 / 座面高2段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
180×85~97×65~38/53~26
座面高(cm)
38/26

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,010/税込¥8,811
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする