曜日別特売
UH-2031 CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 CAPTAIN STAG 73658457

 

UH-2031 CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 CAPTAIN STAG 73658457
UH-2031 CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220 CAPTAIN STAG 73658457

CSシャルマン ダブルステンレスマグカップ220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色アッシュパープル
内容量1個注文コード73658457品番UH-2031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

放熱しにくい中空2重構造。
冷めにくいダブルステンレスマグカップ。
持ち手は天然木を使用で熱くなりにくい。
本体は段付きなので重ねて収納できます

色
アッシュパープル
材質
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、取っ手:天然木
寸法(mm)
70×104×80
容量(mL)
220
質量(g)
112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする