- 付属品
- レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-119、レンズケース CL-C3
- 寸法(mm)
- 約90×208(最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
- 質量(g)
- 約998(三脚座リング、保護カバーなし)
- 倍率(倍)
- 最大撮影:0.3(焦点距離70mm)
- 羽根枚数
- 11枚(円形絞り)
- フィルター直径(Φmm)
- 77
- レンズ
- 望遠ズームレンズ
- レンズ構成
- 16群18枚(EDレンズ1枚、スーパーEDレンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、非球面レンズ2枚、蛍石レンズ1枚、SRレンズ1枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
- 撮影距離(m)
- (最短)焦点距離70mm時:0.38、焦点距離85mm時:0.38、焦点距離105mm時:0.5、焦点距離135mm時:0.6、焦点距離200mm時:0.8
- 絞り
- (最大)f/2.8、(最小)f/22
- マウント
- ニコンZマウント
- 画角
- 34°20’-12°20'(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、22°50'-8°(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)