MAXI353108B ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業 73830393

ツールケース MAXIシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可お客様組立品
内容量1台注文コード73830393品番MAXI353108B
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥6,340販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。

用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に外寸(幅×奥行×高さ)(mm)345×83×308内寸(幅×奥行×高さ)(mm)332×242×76質量(kg)0.8レッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60寸法H(mm)83寸法D(mm)308外寸法・幅(mm)345外寸法・高さ(mm)308RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする