MAXI544517B ツールケース MAXIシリーズ タカチ電機工業 73830558

ツールケース MAXIシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1台注文コード73830558品番MAXI544517B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,610

スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。

用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に外寸(幅×奥行×高さ)(mm)539×169×450内寸(幅×奥行×高さ)(mm)516×365×162質量(kg)2.4レッド/ブラック材質(本体)ABS樹脂使用温度範囲(℃)-20~60寸法H(mm)169寸法D(mm)450外寸法・幅(mm)539外寸法・高さ(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)169
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする