PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の ケーブル収納・配線
PANDUIT(パンドウイット)の 電線保護
PANDUIT(パンドウイット)の コルゲートチューブ
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
オレンジ
注文コード
73833804
品番
CLTS100F-C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・色・内容量
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
色
オレンジ
材質
耐熱性ナイロン6
内径(Φmm)
23.2
用途
電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
仕様
ケーブルの保護に最適。
トラスコ品番
868-7975
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-40〜50
使用場所
屋内
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。