F型黄銅ボールバルブ スタンダードボア Tハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73983194 品番 F-T15
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

スタンダードボア設計の黄銅製ボールバルブ。Rc1/2〜2インチまで豊富なサイズラインナップを取り揃えています。

呼び径(A)15 呼び径(B)Rc1/2 材質(本体)黄銅 寸法H(mm)37.5 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)65 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最小内径(Φmm)12.5 許容圧力(MPa)2.8(-15℃〜100℃)、0.5(〜150℃) ボア径スタンダードボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする