OF-75LV型 オイルストレーナー Rc1/2×Rc1/2

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(フィルター)濾紙 材質(カップ部)PC 注文コード73984357 品番OF-75LVA
参考基準価格(税別)¥4,750 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

灯油タンク等に設置します。
異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。

使用温度範囲(℃)-20〜60 材質(フィルター)濾紙 使用流体JIS1号灯油(白灯油) 最高許容圧力(MPa)0.1 材質(カップ部)PC
注意
※使用温度範囲内でも、流体の性質により低温では粘度が高く流れにくくなりますので、注意して下さい。
※タンク等が遮へい物になるような場所へ設置し、直接風雨が当たらないようにして下さい。
※夏場の直射日光の当たる灯油配管は、タンク側のオイルストレーナーのバルブと末端の灯油コックの両方を閉じると密閉配管になり、温度上昇による灯油等の膨張(異常昇圧)でオイルストレーナーのPCカップが割れたり灯油コックが漏れる可能性があります。密閉配管にならないようにタンク側のオイルストレーナーのバルブを閉じないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73984357
2026-02-20
用途:
灯油ホームタンクの水抜き、サビ除去に使用
農・林・水産業

思ったとおりのしっかりした製品で、簡単に取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房オプション・交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする