※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74075183
品番
EXSAP-2016-11-30-S16
参考基準価格(税別)
¥26,570
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
用途
平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
刃数
2
寸法L(mm)
90
寸法D1(Φmm)
14.6
寸法l2(mm)
30
寸法ls(mm)
60
寸法Ds(Φmm)
16
寸法Dc(Φmm)
16
適合インサート
ZNGU1105※※ZER-※※
FIG
1