DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の 柄付タイプ
ショルダー エクストリーム シャンクタイプフライス EXSAP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
74075348
品番
EXSAP-3032-70-S32
参考基準価格(税別)
¥44,240
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
用途
平面削り、肩削り(コーナーR)、溝削り、ヘリカル加工、突き加工
刃数
3
寸法L(mm)
150
寸法D1(Φmm)
29
寸法l2(mm)
70
寸法ls(mm)
80
寸法Ds(Φmm)
32
寸法Dc(Φmm)
32
適合インサート
ZNGU1709※※ZER-PM