※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076565
品番
MSWX-1615-M8
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
用途
荒・形状加工用
曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)
使用インサート
(主刃)1、(副刃)1
寸法R(mm)
8
寸法Dc(Φmm)
16
寸法l(mm)
15
寸法Lf(mm)
23
寸法Db(Φmm)
15
寸法MD
M8
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
12
適合インサート
(主刃)SWBX216HM、SWBX216MMW、(副刃)SWBX216HS、SWBX216MSW