※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076574
品番
MSWX-2022-M10
参考基準価格(税別)
¥41,580
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
用途
荒・形状加工用
曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)
使用インサート
(主刃)1、(副刃)1
寸法R(mm)
10
寸法Dc(Φmm)
20
寸法l(mm)
22
寸法Lf(mm)
30
寸法Db(Φmm)
18.7
寸法MD
M10
寸法C(mm)
10
寸法W(mm)
14
適合インサート
(主刃)SWBX220HM、SWBX220MMW、(副刃)SWBX220HS、SWBX220MSW