※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076583
品番
MSWX-2525-M12
参考基準価格(税別)
¥44,080
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
用途
荒・形状加工用
曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)
使用インサート
(主刃)1、(副刃)1
寸法R(mm)
12.5
寸法Dc(Φmm)
25
寸法l(mm)
25
寸法Lf(mm)
35
寸法Db(Φmm)
23.5
寸法MD
M12
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
19
適合インサート
(主刃)SWBX225HM、SWBX225MMW、(副刃)SWBX225HS、SWBX225MSW