※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
スウィングボール ネオ モジュラーヘッド MSWX
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076599
品番
MSWX-3031-M16
参考基準価格(税別)
¥45,510
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
クーラント穴付き
用途
荒・形状加工用
曲面加工、肩削り(コーナR)、溝削り(コーナR)
使用インサート
(主刃)1、(副刃)1
寸法R(mm)
15
寸法Dc(Φmm)
30
寸法l(mm)
31
寸法Lf(mm)
43
寸法Db(Φmm)
27.9
寸法MD
M16
寸法C(mm)
12
寸法W(mm)
22
適合インサート
(主刃)SWBX230HM、SWBX230MMW、(副刃)SWBX230HS、SWBX230MSW