※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
ショルダー エクストリーム モジュラーヘッドタイプ MSX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
74076617
品番
MSX-2026-M12
参考基準価格(税別)
¥32,920
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高能率・高精度な肩削り加工が可能
クーラント穴付き
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
26
寸法Lf(mm)
35
寸法Db(Φmm)
22
寸法MD
M12
寸法C(mm)
11
寸法W(mm)
19
適合インサート
ZNGU1709※※ZER-PM
アズワン品番
65-2056-24