※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の モジュラータイプ
マックスマスター モジュラーヘッドタイプ MXG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
2
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
注文コード
74076784
品番
MXG-2017-M8
参考基準価格(税別)
¥26,570
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
刃数・適合インサート
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
抜群の切りくず排出量を実現!幅広い被削材に対応する高能率荒加工用カッタ
クーラント穴付き
刃数
2
寸法Dc(Φmm)
17
寸法Lf(mm)
23
寸法Db(Φmm)
14
寸法MD
M8
寸法C(mm)
8
寸法W(mm)
12
適合インサート
ENMU100412ZER-※※、ENM※100312ZER-※※
用途
平面削り、ポケット加工、ヘリカル加工、曲面加工、溝削り
アズワン品番
65-2057-09