曜日別特売
SEHH6130 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077299

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEHH6130 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077299
SEHH6130 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077299

DHコート ワンカット70エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は刃先径など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
13
注文コード
74077299
品番
SEHH6130
参考基準価格(税別)¥63,440販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980
全長(mm)
105
刃数
6
刃先径(Φmm)
13
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
35
材質
DH102
寸法L(mm)
105
寸法l(mm)
35
寸法l2(mm)
45
寸法ls(mm)
60
寸法Ds(Φmm)
16
寸法Dc(Φmm)
13
FIG
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする