曜日別特売
SEHH4050-R02 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEHH4050-R02 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077353
SEHH4050-R02 DHコート ワンカット70エンドミル DIJET(ダイジェット工業) 74077353

DHコート ワンカット70エンドミルSEHH4050-R02

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は刃先径など73種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
刃先径(Φmm)
5
注文コード
74077353
品番
SEHH4050-R02
参考基準価格(税別)¥20,630販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980
全長(mm)
60
刃数
4
刃先径(Φmm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃長(mm)
15
材質
DH102
寸法L(mm)
60
寸法l(mm)
15
寸法l2(mm)
19
寸法Ds(Φmm)
6
寸法Dc(Φmm)
5
FIG
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする