※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIJET(ダイジェット工業)
DIJET(ダイジェット工業)の フライスカッター
DIJET(ダイジェット工業)の スローアウェイドリル
ドリル TEZD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
MT
MT2
注文コード
74078954
品番
TEZD1500MT2
参考基準価格(税別)
¥58,560
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法Ds・MT・トラスコ品番
など
125
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
228
寸法L(mm)
228
寸法l(mm)
76
MT
MT2
適合径(Φmm)
14.5〜15.5