野菜シリコーンキーパー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード74180104 品番KVKW2
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

野菜の切り口を乾燥から守り、立てて保存できる密着カバー。大根やにんじんなど、一度に使い切りにくい野菜の切り口に被せるだけで、乾燥による鮮度の劣化を防ぎます。
ピタッとかぶさるやわらかいシリコーン製。装着したまま野菜を立てて収納できて、足つきなので切り口が床から浮いて傷みにくい。
着脱しやすい持ち手付き。繰り返し洗って使えてエコ&経済的♪食洗機対応。

材質シリコーンゴム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×62×26(M)、約51×60×19(MS)、約35×30×17(S) 適合サイズM:直径65〜85mmの大根などに、MS:直径45〜55mmのにんじんなどに、S:直径35〜45mmのきゅうりなどに 耐熱温度(℃)-20〜210 ベーシック
注意
※野菜の形状によっては使用できない場合があります。
※レモン等のかんきつ類には絶対に使用しないでください。
※直火・電子レンジ・オーブン・冷凍庫では使用しないでください。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする