京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの ボアタイプ
ミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃数
4(総刃数)、3(仕上げ刃)、1(精密仕上げ刃)
注文コード
74274123
品番
PPCM080-04SP0988R-AM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は209,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥253,300
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃数
4(総刃数)、3(仕上げ刃)、1(精密
仕上げ刃)
仕様
●寸法DCB(mm):Φ27●寸法KDP(mm):7.0
寸法(全長)(mm)
63
刃径D(Φmm)
80
取付け方法
アーバー
メーカー商品コード
THE09438
寸法DCX(mm)
Φ81
寸法CBDP(mm)
22
寸法KWW(mm)
12.4