画像準備中

ミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数10(総刃数)、8(仕上げ刃)、8(精密仕上げ刃) 注文コード74274157 品番PPCM160-10SP0988R-AM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は399,800円となります。
参考基準価格(税別)¥499,400 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は刃数など7種類から選べます 他の種類を見る
刃数
10(総刃数)、8(仕上げ刃)、8(精密
仕上げ刃)
仕様●寸法DCB(mm):Φ40●寸法KDP(mm):9.5 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)160 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHE09441 寸法DCX(mm)Φ161 寸法CBDP(mm)29 寸法KWW(mm)16.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする