画像準備中

ミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃数18(総刃数)、16(仕上げ刃)、2(精密仕上げ刃) 注文コード74274175 品番PPCM250-18SP0988R-AM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は619,800円となります。
参考基準価格(税別)¥796,300 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は刃数など7種類から選べます 他の種類を見る
刃数
18(総刃数)、16(仕上げ刃)、2(精密
仕上げ刃)
仕様●寸法DCB(mm):Φ60●寸法KDP(mm):14.0 寸法(全長)(mm)63 刃径D(Φmm)250 取付け方法アーバー メーカー商品コードTHE09443 寸法DCX(mm)Φ251 寸法CBDP(mm)33 寸法KWW(mm)25.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする