曜日別特売
BMP-27FW-R 富士ホーロー オールインワン多機能鍋 富士ホーロー 74276573

富士ホーロー オールインワン多機能鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
レッド
内容量1個注文コード74276573品番BMP-27FW-R
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

シェフの味をご家庭でも
理想の形状
試行錯誤をくり返し、最もお湯の対流の優れた形状にたどり着きました。
また、極厚の4.0mmアルミ材(ステンレス製は2.0mm)を使用していますので、長時間の煮込みの料理にも最適です。
キッチンを彩るカラーバージョン
お好みで選べるよう、バリエーション豊富に揃えました。

仕様オール熱源対応、IH対応材質琺瑯レッドサイズ(cm)27容量(L)5.4深さ(mm)136寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×275×195
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする