曜日別特売
MIS-23 ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋 23 雪平 HARIO 74289855

ハリオ フタがガラスのIH対応ステンレス鍋 23 雪平

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード74289855品番MIS-23
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

槌目が美しい、IH対応ステンレス雪平鍋。
レシピが付属し、様々なお料理にお使いいただけます。耐熱ガラス製のフタなので調理中の中の様子が見えて食べごろがわかります。

材質18-0ステンレス、蓋:耐熱ガラス容量(L)1.9外径×高さH(Φmm×mm)285×50アズワン品番64-5271-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする