砺波商店
フッ素加工釜飯カマドセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
74290004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
付属品
1合:しゃもじ付き
材質
アルミダイキャスト
内径(Φmm)
窯:115
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
192×192×200