適合14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
質量(g)63(C29KD)
L128.5
L228
F47
ΦD23.4
E34
L37
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA23.6
接続ねじ3/4-20UNEF-2B
表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC25.5
締付トルク(N・m)5.0〜6.0(C29KD)
ケーブル外径(Φmm)8(最大挿入できるケーブル)、4(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性IP67、耐振動(緩み止め付)
パッキン枠番:8