適合12S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
質量(g)110(C29KD)
L128.5
L228
F54
ΦD21.3
E38
L37
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA28.2
接続ねじ11/16-24UNEF-2B
表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC26.8
締付トルク(N・m)5.0〜6.0(C29KD)
ケーブル外径(Φmm)12(最大挿入できるケーブル)、8(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性IP67、耐振動(緩み止め付)
パッキン枠番:12