ケイグランド用90゜カップ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 注文コード74744568 品番C29KD 1214
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は適合など12種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルをバックシェルなしのMS コネクタに接続したとき、放水仕様にするためのカップリングです。
MSコネクタとカップリングの接続は、アルミたて型モーターレンチ(スーパーツール製品番MFT68Aを推奨)、プライヤー等を使用して堅固に締付けて下さい。
MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。

適合14S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ) 質量(g)130(C29KD) L128.5 L228 F54 ΦD23.4 E38 L37 温度範囲(℃)-20〜90 ΦA28.2 接続ねじ3/4-20UNEF-2B 表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ) ΦC26.8 締付トルク(N・m)5.0〜6.0(C29KD) ケーブル外径(Φmm)12(最大挿入できるケーブル)、8(最小 挿入できるケーブル) 環境RoHS10物質対応 主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2) 特性IP67、耐振動(緩み止め付) パッキン枠番:12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする