適合16/16S(接続できるMSコネクタ/シェルサイズ)
質量(g)170(C29KD)
L128.5
L229
F61
ΦD26.6
E44
L37.5
温度範囲(℃)-20〜90
ΦA33.4
接続ねじ7/8-20UNEF-2B
表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)
ΦC32.6
締付トルク(N・m)6.0〜8.0(C29KD)
ケーブル外径(Φmm)16(最大挿入できるケーブル)、12(最小 挿入できるケーブル)
環境RoHS10物質対応
主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
特性IP67、耐振動(緩み止め付)
パッキン枠番:16